Porcas cilíndricas com fenda
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
Porcas
Porcas cilíndricas com fenda
11572
11572.984.200
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
Porca redonda com fenda MF DIN 1804 W Aço Sem tratamento de superficie |5| M110X2,00
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
|5|
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
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
M110
Marca
Fabory
Classe
|5|
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
1130
Info
As porcas redondas com fenda para ganchos são aplicadas com anilhas com patilha de acordo com DIN 462.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
12
d-D
M110
d2 (h11)
155
h (h14)
16
Número de fendas
6
P
2
Espessura da parede t
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1804-W
Números do artigo
Referência
11572.984.200
EAN
8717077035140
UBB
500644865460
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc