Porcas
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
Porcas
Porcas cilíndricas com fenda
55124
55124.160.150
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
Porca redonda com fenda MF DIN 1804 W Aço inoxidável (Inox) A4 M16X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
31.4
Info
As porcas redondas com fenda para ganchos são aplicadas com anilhas com patilha de acordo com DIN 462.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
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
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
31.4
Info
As porcas redondas com fenda para ganchos são aplicadas com anilhas com patilha de acordo com DIN 462.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
5
d2 (h11)
32
h (h14)
7
Número de fendas
4
P
1.5
Espessura da parede t
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1804-W
Números do artigo
Referência
55124.160.150
EAN
8715492958419
UBB
500697388261
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc