text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca quadrada de soldar DIN 928 Aço Max. 0,25%C Sem tratamento de superficie M14


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Encaixe Quadrada
Material Aço
Material técnico Max. 0.25%C
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Marca Fabory
Encaixe Quadrada
Material Aço
Material técnico Max. 0.25%C
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 28.12
Info
  • Estas porcas de soldadura são adequadas para a ligação com parafusos de classe de propriedade < 8.8.
Código pautal

Dimensões

d-D M14
Furo ø (H11) 16.8
m (h14) 11.4
P 2
s (h14) 22

Padrões

DIN 928

Números do artigo

Referência 14000.140.001
EAN 8715492581686
UBB 950355666526
UNSPSC 31161731

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.