text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca para calha em T DIN 508 Aço Sem tratamento de superficie 10 M8X10


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Com extremidade roscada Sim
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Com extremidade roscada Sim
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 12.4
Info
  • Para as medidas de fendas T, ver DIN 650.
Código pautal

Dimensões

a 10
d-D M8
e 15
h 12
k 6
P 1.25

Padrões

DIN 508
NF E21-301
ISO 299

Números do artigo

Referência 16196.080.010
EAN 4020772080020
UBB 950355756871
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.