text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca para calha em T DIN 508 Aço Sem tratamento de superficie 10 M12X14


Artikelnummer
Diâmetro
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Com extremidade roscada Sim
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro M12
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Com extremidade roscada Sim
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 35
Info
  • Para as medidas de fendas T, ver DIN 650.
Código pautal

Afmetingen

a 14
d-D M12
e 22
h 16
k 8
P 1.75

Normeringen

ISO 299
NF E21-301
DIN 508

Artikelnummers

Artikelnummer 16196.120.014
EAN 4020772080044
UBB 950355757036
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.