text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de pressão Aço inoxidável (Inox) A2 Kh=1,8 M5


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.143
Info Kh=1,8
Código pautal

Dimensões

d-D M5
d2 6.75
h 5
Furo ø (H11) 6.5
kh 1.8
m 3.2
Espessura do material (mín.) 2
P 0.8
s 8

Números do artigo

Referência 15115.050.001
EAN 8712423017825
UBB 500654559201
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.