text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de orelhas DIN 315 Aço inoxidável (Inox) A2 M6


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Encaixe Orelhas
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Encaixe Orelhas
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 8
Código pautal

Dimensões

d-D M6
e (max.) 33
h (max.) 17
m (min.) 5
P 1

Padrões

DIN 315
NEN 1625
BS ≈856

Números do artigo

Referência 51800.060.001
EAN 8715494514804
UBB 500621932358
UNSPSC 31161717

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.