PO1800410
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Produtos olhal/gancho
Porcas de olhal
Porcas de olhal
55950
55950.060.001
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
Porca de olhal com marcação CE DIN 582 Aço inoxidável (Inox) A4 50 forjado M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
51
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
51
Info
Se as porcas de olhal fizerem parte de equipamento de elevação a marcação CE é obrigatória.
As porcas de olhal só não requerem marcação CE, se não forem utilizadas em elevação.forjado
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
d2
36
d3
20
e
8.5
h
36
P
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
582
Números do artigo
Referência
55950.060.001
EAN
8715494604529
UBB
500633455604
UNSPSC
31161711
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc