text.skipToContent text.skipToNavigation

Matica s okom, označenie CE DIN 582 Nerezoceľ A4 50 kovaný M20


Cod Articol
Priemer
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 360
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Priemer M20
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 360
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (napr. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
HS kód 7318163990

Dimensiuni

d-D M20
d2 72
d3 40
e 16
h 71
P 2.5

Standarde

DIN 582

Numerele articolelor

Cod Articol 55950.200.001
EAN 8715492355324
UBB 951355004528
UNSPSC 31161711

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.