SC ECOMAC BIZ SRL - 8800844415118
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
Produtos olhal/gancho
Porcas de olhal
Porcas de olhal
51950
51950.160.001
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
Porca de olhal com marcação CE DIN 582 Aço inoxidável (Inox) A2 50 forjado M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
240
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
240
Info
Se as porcas de olhal fizerem parte de equipamento de elevação a marcação CE é obrigatória.
As porcas de olhal só não requerem marcação CE, se não forem utilizadas em elevação.forjado
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
d2
63
d3
35
e
13
h
62
P
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
582
Números do artigo
Referência
51950.160.001
EAN
8715492315687
UBB
950355568102
UNSPSC
31161711
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc