text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de olhal com marcação CE DIN 582 Aço C15E Sem tratamento de superficie forjado M8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 50
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 50
Info
  • Se as porcas de olhal fizerem parte de equipamento de elevação a marcação CE é obrigatória.
  • As porcas de olhal só não requerem marcação CE, se não forem utilizadas em elevação.forjado
Código pautal

Dimensões

d-D M8
d2 36
d3 20
e 8.5
h 36
P 1.25

Padrões

DIN 582

Números do artigo

Referência 16100.080.001
EAN 8715492584328
UBB 950355155355
UNSPSC 31161711

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.