Porcas de olhal
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
Produtos olhal/gancho
Porcas de olhal
Porcas de olhal
16100
16100.060.001
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
Porca de olhal com marcação CE DIN 582 Aço C15E Sem tratamento de superficie forjado M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C15E
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
51
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C15E
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
51
Info
Se as porcas de olhal fizerem parte de equipamento de elevação a marcação CE é obrigatória.
As porcas de olhal só não requerem marcação CE, se não forem utilizadas em elevação.forjado
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
d2
36
d3
20
e
8.5
h
36
P
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
582
Números do artigo
Referência
16100.060.001
EAN
8715492584311
UBB
950355155272
UNSPSC
31161711
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc