Nedtrain Oud
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
Produtos olhal/gancho
Porcas de olhal
Porcas de olhal
16100
16100.480.001
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
Porca de olhal com marcação CE DIN 582 Aço C15E Sem tratamento de superficie forjado M48
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C15E
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
5020
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
M48
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C15E
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
5020
Info
Se as porcas de olhal fizerem parte de equipamento de elevação a marcação CE é obrigatória.
As porcas de olhal só não requerem marcação CE, se não forem utilizadas em elevação.forjado
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M48
d2
166
d3
90
e
40
h
168
P
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
582
Números do artigo
Referência
16100.480.001
EAN
8715492584472
UBB
950355156759
UNSPSC
31161711
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc