Nedtrain Oud
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
Produtos olhal/gancho
Porcas de olhal
Porcas de olhal
55951
55951.300.001
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
Porca de olhal, fundido Aço inoxidável (Inox) A4 fundido M30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1164.5
Info
These eye nuts are die-cast and therefore do not meet the DIN 582 standardfundido
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M30
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1164.5
Info
These eye nuts are die-cast and therefore do not meet the DIN 582 standardfundido
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M30
d2
108
d3
60
e
25
h
109
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
55951.300.001
EAN
8715494635868
UBB
500634481179
UNSPSC
31161711
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD