text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de mama sextavada tipo alto DIN 1587 Aço Sem tratamento de superficie 6 M3 (≠DIN)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 6
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Marca Fabory
Classe 6
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.8
Código pautal

Dimensões

d-D M3
dk (max.) 5
h 6.5
m (max.) 2.5
P 0.5
s 5.5
t (min.) 4.5

Padrões

DIN 1587
NEN 1618

Números do artigo

Referência 16500.030.001
EAN 8717077068193
UBB 500645175638
UNSPSC 31161705

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.