text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de mama sextavada tipo alto DIN 1587 Aço inoxidável (Inox) A8 (1.4529) M20

Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A8 (1.4529)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M20
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A8 (1.4529)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 10.4
Info
  • HCR (High Corrosion Resistant)liga 1.4529 é um chamado aço inoxidável super austenítico.
  • Fornece uma resistência particularmente boa à corrosão por tensão induzida pelo cloreto e às ocorrências locais de corrosão, como a corrosão por pontos ou fendas.
  • Esta liga é classificada na classe CRC V (muito forte, EN 1993-1-4) para componentes e artigos de fixação.
  • Artigos de fixação em 1.4529 são, portanto, ideais para utilização em piscinas cobertas e túneis de trânsito..
Código pautal

Dimensões

d-D M20
dk (max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
t (min.) 25.58

Padrões

DIN 1587
NEN 1618

Números do artigo

Referência 52400.200.001
EAN 8715492003249
UBB 500695123611
UNSPSC 31161705

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.