MAVE B.V.
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
Porcas
Porcas de mama
51409
51409.200.001
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
Porca de mama sextavada tipo alto DIN 1587 Aço inoxidável (Inox) A2 50 M20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
104
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M20
dk (max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
t (min.)
25.58
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1618
DIN
1587
Números do artigo
Referência
51409.200.001
EAN
8715494538404
UBB
500627338659
UNSPSC
31161705
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD