text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de ligação rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 035 M20X1,50 (LH)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Esquerda (LH)
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Esquerda (LH)
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 37
Info rosca esquerda
Código pautal

Dimensões

d-D M20
m 10
P 1.5
s 30

Padrões

DIN 439-2
NF E25-453
NEN 2334-B
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M

Números do artigo

Referência 55166.200.150
EAN 8715494555753
UBB 500634461379
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.