text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de castelo baixa din937 métrico fino DIN 937 Aço Sem tratamento de superficie 17H M42X3,00


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 17H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M42
Marca Fabory
Classe 17H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 300
Código pautal

Dimensões

d-D M42
m 23
n 9
P 3
s 65
Chaveta elástica DIN 94 8

Padrões

DIN 937

Números do artigo

Referência 12085.420.300
EAN 8717077311015
UBB 500651162587
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.