text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca com flange totalmente metálicas iso 10513 métrico ISO 10513 Aço Zincado 8 M10X1,00

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M10
h (max.) 10
s 16

Padrões

DIN 980
ISO 10513

Números do artigo

Referência 12935.100.100
EAN 8717077313156
UBB 500650986218
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.