text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca com flange com inserto plástico iso 10511 métrico ISO 10511 Aço Zincado 04 M10


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 7.08
Código pautal 7318166090

Dimensões

d-D M10
h (max.) 8.56
P 1.5
s 16

Padrões

ISO 10511

Números do artigo

Referência 12301.100.001
EAN 8717077311107
UBB 500650965758
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.