text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca cilindrica de ligação Aço inoxidável (Inox) A2 50 M6X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 17.2
Código pautal

Dimensões

b 10
d-D M6
L (mm) 40
P 1

Números do artigo

Referência 51113.060.040
EAN 8715492028020
UBB 500696140929
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.