text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca cilíndrica dentada din 981 DIN 981 Aço Sem tratamento de superficie 14H M60


Referência
Marca Fabory
Classe 14H
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 178.8
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory
Classe 14H
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 178.8
Símbolo de abreviatura KM12
Arruela de pressão adequada de acordo com a norma DIN 5406 MB12
Código pautal

Dimensões

b (js14) 7
d2 (h13) 80
d3 (H13) 73
t (H17) 3
h 11
P 2

Padrões

DIN 981

Números do artigo

Referência 11795.600.200
EAN 8717077310568
UBB 500650960965
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.