Porcas cilíndricas com fenda
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
Porcas
Porcas cilíndricas com fenda
11795
11795.987.200
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
Porca cilíndrica dentada din 981 DIN 981 Aço Sem tratamento de superficie 14H M130
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fabory
Classe
14H
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
1236.2
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
Classe
14H
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
1236.2
Símbolo de abreviatura
KM26
Arruela de pressão adequada de acordo com a norma DIN 5406
MB26
Código pautal
Ver
Dimensões
b (js14)
12
d2 (h13)
165
d3 (H13)
145
t (H17)
5
h
21
P
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
981
Números do artigo
Referência
11795.987.200
EAN
8717077310698
UBB
500650962292
UNSPSC
31162400