Porcas cilíndricas com furos
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
Porcas
Porcas cilíndricas com furos
11575
11575.220.150
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
Porca cilíndrica com furos din 1816 DIN 1816 Aço Sem tratamento de superficie 14H M22X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fabory
Classe
14H
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
60.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Marca
Fabory
Classe
14H
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
60.5
Código pautal
Ver
Dimensões
d2 (h11)
40
d3
34
d4 (H11)
4
Número de furos
4
h
9
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1816
Números do artigo
Referência
11575.220.150
EAN
8717077309944
UBB
500650954786
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar