text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca castelo MF DIN 935-1 Aço Sem tratamento de superficie 6 M22X2,00


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 6
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Marca Fabory
Classe 6
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 90.7
Info
  • Valores guias para chavetas de meia-cana de acc. com DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependente da disponibilidade pode haver desvio das dimensões.
Código pautal

Dimensões

d-D M22
m 26
n 5.5
Número de fendas 6
P 2
s 32
Chaveta elástica DIN 94 5

Padrões

DIN 935-1
NEN 729

Números do artigo

Referência 12022.220.200
EAN 8717077215795
UBB 500648183266
UNSPSC 31161707

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.