Nedtrain Oud
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
Porcas
Porcas de castelo
12022
12022.200.200
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
Porca castelo MF DIN 935-1 Aço Sem tratamento de superficie 6 M20X2,00
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
6
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Marca
Fabory
Classe
6
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
73.3
Info
Valores guias para chavetas de meia-cana de acc. com DIN 94 (ISO 1234).
Dependente da disponibilidade pode haver desvio das dimensões.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M20
m
22
n
4.5
Número de fendas
6
P
2
s
30
Chaveta elástica DIN 94
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
935-1
NEN
729
Números do artigo
Referência
12022.200.200
EAN
8717077215771
UBB
500648183001
UNSPSC
31161707
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD