text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca castelo MF DIN 935-1 Aço Sem tratamento de superficie 6 M10X1,25


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 6
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Classe 6
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 15.6
Info
  • Valores guias para chavetas de meia-cana de acc. com DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependente da disponibilidade pode haver desvio das dimensões.
Código pautal

Dimensões

d-D M10
m 12
n 2.8
Número de fendas 6
P 1.25
s 17
Chaveta elástica DIN 94 2.5

Padrões

DIN 935-1
NEN 729

Números do artigo

Referência 12022.100.125
EAN 8717077215702
UBB 500648182359
UNSPSC 31161707

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.