hs 1 10 09
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
Porcas
Porcas de castelo
12036
12036.300.001
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
Porca castelo DIN 935-1 Aço Zincado 8 M30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M30
Marca
Fabory
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
250
Info
Valores indicativos para chavetas de acordo com o to DIN 94 (ISO 1234).
Dependendo da disponibilidade, podem existir desvios nas dimensões.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M30
m
33
n
7
Número de fendas
6
P
3.5
s
46
Chaveta elástica DIN 94
6.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
729
DIN
935-1
Números do artigo
Referência
12036.300.001
EAN
8717077216488
UBB
500648190196
UNSPSC
31161707
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD