text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca castelo DIN 935-1 Aço inoxidável (Inox) A2 M8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 7.35
Info
  • Valores indicativos para chavetas de acordo com o to DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependendo da disponibilidade, podem existir desvios nas dimensões.
Código pautal

Dimensões

d-D M8
m 9.5
n 2.5
Número de fendas 6
P 1.25
s 13
Chaveta elástica DIN 94 2

Padrões

NEN 729
DIN 935-1

Números do artigo

Referência 51220.080.001
EAN 8715492275998
UBB 950355587581
UNSPSC 31161707

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.