Porcas de castelo
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
Porcas
Porcas de castelo
12080
12080.520.300
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
Porca castelo baixa DIN 979 Aço Sem tratamento de superficie 04 M52X3,00
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
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
M52
Marca
Fabory
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
810
Info
Valores guias para chavetas de meia-cana de acc. com DIN 94 (ISO 1234).
Dependente da disponibilidade pode haver desvio das dimensões.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M52
m
48
n
9
P
3
s
80
Chaveta elástica DIN 94
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
979
Números do artigo
Referência
12080.520.300
EAN
8717077035201
UBB
500644866039
UNSPSC
31161707
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD