text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca castelo baixa DIN 979 Aço Sem tratamento de superficie 04 M48X3,00


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M48
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 630
Info
  • Valores guias para chavetas de meia-cana de acc. com DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependente da disponibilidade pode haver desvio das dimensões.
Código pautal

Dimensões

d-D M48
m 36
n 9
P 3
s 75
Chaveta elástica DIN 94 8

Padrões

DIN 979

Números do artigo

Referência 12080.480.300
EAN 8717077035195
UBB 500644865957
UNSPSC 31161707

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.