text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca castelo baixa DIN 979 Aço inoxidável (Inox) A2 035 M6


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 9.8
Info
  • Valores indicativos para chavetas de acordo com o to DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependendo da disponibilidade, podem existir desvios nas dimensões.
Código pautal

Dimensões

d-D M6
m 5
n 2
P 1
s 10
Chaveta elástica DIN 94 1.6

Padrões

DIN 979

Números do artigo

Referência 51224.060.001
EAN 8715492003966
UBB 500696145068
UNSPSC 31161707

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.