text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca castelo asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Aço SAE J995 Sem tratamento de superficie Gr.8 1.1/4-7

Especificações

Diâmetro 1.1/4 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico SAE J995
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse

Dimensões

F (max.) 1.875
H 1.0625
TPI 7
S (min.) 0.31
T (min.) 0.67

Padrões

ASME B18.2.2

Números do artigo

Referência U12030.125.0001
EAN 8715492907158
UBB 500625879647
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.