text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca almenada asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Acero SAE J995 Sin revestimiento Gr.8 1.1/2-6

Műszaki adatok

Diámetro 1.1/2 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico SAE J995
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse

Méretek

F (max.) 2.25
H 1.28125
TPI 6
S (min.) 0.37
T (min.) 0.82

Szabványok

ASME B18.2.2

Cikkszámok

Cikkszám U12030.150.0001
EAN 8715492907165
UBB 500625879720
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.