text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca cabeça plana sextavado interior tipo RF Latão Niquelado Aberto M6X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Latão
Tratamento sup. Niquelado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Latão
Tratamento sup. Niquelado
Rosca Métrica
Tipo nº. RF
Peso por peça (g) 5.3
Info Aberto
Código pautal

Dimensões

d-D M6
d2 9
d3 15
h 2
L (mm) 10
P 1
s 5

Números do artigo

Referência 14483.060.001
EAN 8715492582980
UBB 950355969805
UNSPSC 31161714

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.