text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca bloqueante totalmente metálica tipo H100-ESN Aço Zincado 8 M10


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. H100-ESN
Peso por peça (g) 12.6
Info Características especiais das porcas hexagonais autobloqueantes H100-ESN:
  • Estas porcas podem ser utilizadas com parafusos de classe de propriedade 8.8 ou inferior.
  • Resistente à temperatura de -50 °C até +300 °C.A função de auto-travamento da porca é realizada pela elasticidade, deslocamento axial das partes parcialmente separadas e comprimidas da porca em relação umas às outras. A porca corre livremente sobre o parafuso até que a ranhura seja alcançada. Com mais maior rotação, a força de aperto na rosca é obtida pela reação elástica do material, independente do torque.Características especiais das porcas sextavadas anti desaperto tipo H100-ESN:
    • Reversível – a ranhura de é colocada no meio da porca.
    • Reutilizável até 5 vezes sem perda de desempenho significativa.
    • Resistente a choques, vibrações e cargas dinâmicas.
    • Adequado para montagem automática.
Código pautal

Dimensões

d-D M10
m 10
P 1.5
s 16

Números do artigo

Referência 13100.100.001
EAN 8715492581334
UBB 950355140829
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.