Porcas
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
Porcas
Porcas frenantes
52915
52915.100.001
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
Porca auto bloqueante sextavada metálica DIN 980V Aço inoxidável (Inox) A8 (1.4529) M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A8 (1.4529)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A8 (1.4529)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.05
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
)liga 1.4529 é um chamado aço inoxidável super austenítico.
Fornece uma resistência particularmente boa à corrosão por tensão induzida pelo cloreto e às ocorrências locais de corrosão, como a corrosão por pontos ou fendas.
Esta liga é classificada na classe CRC V (muito forte, EN 1993-1-4) para componentes e artigos de fixação.
Artigos de fixação em 1.4529 são, portanto, ideais para utilização em piscinas cobertas e túneis de trânsito..
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M10
h (max.)
10
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
980-V
ISO
7042
BS
4929-1
NEN
2452
NF
E25-410
Números do artigo
Referência
52915.100.001
EAN
8715492003515
UBB
500695126358
UNSPSC
31161727