Porcas
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
Porcas
Porcas frenantes
51718
51718.200.001
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
Porca auto bloqueante sextavada com inserto não metálico tipo pesado DIN 982 Aço inoxidável (Inox) A2 M20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
65
Info
As porcas hexagonais do tipo autobloqueantes em aço inoxidável podem causar a gripagem das roscas resultando em fratura.
Recomenda-se a utilização de porcas sextavadas de aço inoxidável com um agente para reduzir este risco ou a utilização de um composto anti-gripagem ou lubrificante.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M20
h
22
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-409
ISO
≈7040
DIN
≈982
Números do artigo
Referência
51718.200.001
EAN
8715494281904
UBB
500512308577
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD