text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante sextavada com inserto não metálico DIN 985 Aço Zincado |8| M45


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M45
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 771
Código pautal 7318166090

Dimensões

d-D M45
h 45
P 4.5
s 70

Padrões

DIN 985
NF E25-412
ISO ≈10511

Números do artigo

Referência 12348.450.001
EAN 8717077035249
UBB 500644866450
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.