text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, style NTU, UNC ASME B18.16.6 Stainless steel ASTM F594 304 CW 1.-8

Műszaki adatok

Diameter 1 Inch
Brand Fabory
Class CW
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical ASTM F594 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 8

Méretek

A 1.627
C 0.922

Szabványok

ASME B18.16.6

Cikkszámok

Cikkszám U51705.100.0001
EAN 8717077394612
UBB 500621341972
UNSPSC 31161716

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.