text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante heavy com inserto não metálico, tipo NM/NE UNF ASME B18.16.6 Aço inoxidável (Inox) ASTM F594 316 CW 1/2-20

Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe CW
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F594 316
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro 1/2 Inch
Marca Fabory
Classe CW
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F594 316
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Fine
Fios por polegada 20
Info
  • Dependendo da disponibilidade de stock estas medidas podem ser diferentes.
  • Se quando fizer a encomenda não for referido UNF 1- 12 polegadas, será fornecido com 14 fios por polegada (UNS).

Dimensões

A 0.752
C 0.609

Padrões

ASME B18.16.6

Números do artigo

Referência U55411.050.0002
EAN 8717077398733
UBB 500621395689
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.