text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante heavy com inserto não metálico, tipo NM/NE UNF ASME B18.16.6 Aço ASME B18.16.6 Zincado Gr.N2 7/16-20


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe Gr.N2
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico ASME B18.16.6
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 7/16 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.N2
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico ASME B18.16.6
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Fine
Fios por polegada 20
Info
  • Dependendo da disponibilidade de stock estas medidas podem ser diferentes.
  • Se quando fizer a encomenda não for referido UNF 1- 12 polegadas, será fornecido com 14 fios por polegada (UNS).
Código pautal

Dimensões

A 0.627
C 0.468

Padrões

ASME B18.16.6

Números do artigo

Referência U12320.043.0002
EAN 8717077381414
UBB 500621422657
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.