text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante heavy com inserto não metálico, tipo NM/NE UNC ASME B18.16.6 Aço ASME B18.16.6 Sem tratamento de superficie Gr.N8 7/16-14

Specifications

Diâmetro 7/16 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.N8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico ASME B18.16.6
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 14
Info
  • Número de diâmetro de rosca (#) são porcas de bloqueio estilo NM, outros diâmetros são estilo NE.

Dimensions

A 0.627
C 0.468

Standards

ASME B18.16.6

Article numbers

Article number U12411.043.0001
EAN 8717077381957
UBB 500621094050
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.