text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante com flange e inserto não metálico DIN 6926 Aço Zincado 8 M16


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 55.4
Código pautal

Dimensões

d-D M16
dc (max.) 34.5
h (max.) 20.3
P 2
s 24

Padrões

DIN 6926
ISO 7043

Números do artigo

Referência 12460.160.001
EAN 8715492578846
UBB 950355958832
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.