text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8/10 M12 - CL.10


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 8/10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Marca Fabory
Classe 8/10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 13.2
Código pautal 7318166090

Dimensões

d-D M12
dc 24
m 8.7
P 1.75
s 17

Números do artigo

Referência 01155.120.001
EAN 8715494147521
UBB 500571176527
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.