Rebites estruturais
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
Rebites
Rebites estruturais
34330
34330.040.008
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
PLUS BULB Rebite estrutural cabeça boleada Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X7,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril
Aço inoxidável
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Peso por peça (g)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
8 mm
Material de mandril
Aço inoxidável
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Peso por peça (g)
2.5
Info
Rebites estruturais combinam alta resistência à tração e ao corte com boa capacidade de enchimento de furos que compensam furos sobredimensionados, ranhurados ou desalinhados.
Estes rebites são resistentes às vibrações e possuem retenção permanente do mandril, o que evita o ruído.
A grande área da parte traseira proporciona uma boa distribuição da carga de fixação.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4
Furo ø
4.1
k (max.)
1.5
L (mm)
8
ø dk
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
34330.040.008
EAN
8715494189439
UBB
500619843526
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc