text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastico reforçado com fibra de vidro Permaglas ME 771 M10X950


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
TCor Red
Material Plastico reforçado com fibra de vidro
Material técnico Permaglas ME 771
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 950 mm
Marca Fabory
TCor Red
Material Plastico reforçado com fibra de vidro
Material técnico Permaglas ME 771
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 122
Info Características especiais de PERMAGLAS:
  • Fibra de vidro reforçada com epoxy.
  • Resistência temperatura –270°C a +155°C.
  • Leve (densidade 1,9-2,0 g/cm³).
  • Resistente á corrosão, raios UV .
  • Resistente a produtos e gases agressivos.
  • Isolamento elétrico e térmico.
  • Não magnético.
  • Propriedades mecânicas mais elevadas, que por exemplo o poliamida.
Código pautal

Dimensões

d-D M10
L (mm) 950
P 1.5

Números do artigo

Referência 56050.100.950
EAN 8715492860002
UBB 951353175353
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.