text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistola Gedore IN 21 Soquete sextavado de 1 polegada de largura entre faces 17 mm comprimento 90 mm


Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 25, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, manual, punho serrilhado, cromado, com cavilha de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, * não normalizado

Referência
Diâmetro 48
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Dimensão (mm) 17
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 48
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Dimensão (mm) 17
Tamanho da ligação (mm) 25
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 530
Código pautal
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 25, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, manual, punho serrilhado, cromado, com cavilha de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2267.170.001
EAN 4010886618103
UBB 203120485883
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6181010

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.