text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Pino de segurança Aço inoxidável (Inox) A2 6X56


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 14
Código pautal
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diâmetro 6 mm
Comprimento 56 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 14
Código pautal

Dimensions

D 6
D (mm) 6
L (mm) 56
L1 48

Article numbers

Article number 54250.060.056
EAN 4043377192073
UBB 500616949516
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.